曜日別特売

ユニセックスパンツ

ユニセックスパンツ - BONOFFICEユニセックスパンツ - BONOFFICEユニセックスパンツ - BONOFFICEユニセックスパンツ - BONOFFICEユニセックスパンツ - BONOFFICEユニセックスパンツ - BONOFFICE

ウエスト脇ゴム&調整紐。脇ゴム仕様で締め付けがなく、ウエストの紐でサイズ調整も可能です。
斜めポケット。ラインを損なわず物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろ箱ポケット。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%ブラック股下(cm)フリー(股下90)生地ファインクロス色番16内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165487BUP6200SS6291
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19165496BUP6200S6896
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19165505BUP6200M74101
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19165521BUP6200L81105
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19165530BUP6200LL88111
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19165539BUP62003L95117
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする