曜日別特売

テーパードパンツ

テーパードパンツ - BONOFFICEテーパードパンツ - BONOFFICEテーパードパンツ - BONOFFICEテーパードパンツ - BONOFFICEテーパードパンツ - BONOFFICEテーパードパンツ - BONOFFICEテーパードパンツ - BONOFFICEテーパードパンツ - BONOFFICE
(1件のレビュー)

斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル98%、レーヨン2%股下(cm)65(裾上げ済み)生地シェイドフィットストライプ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19157017AP6254ネイビー×パープル5G639228
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157026AP6254ネイビー×パープル7G659428
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157035AP6254ネイビー×パープル9G689628
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157051AP6254ネイビー×パープル11G719828
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157060AP6254ネイビー×パープル13G7410028
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157069AP6254ネイビー×パープル15G7810328
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157078AP6254ネイビー×パープル17G8310728
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157087AP6254ネイビー×パープル19G8811228
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157096AP6254ネイビー×パープル21G9311728
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157105AP6254ブラック×ブルー5G639230
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157121AP6254ブラック×ブルー7G659430
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157130AP6254ブラック×ブルー9G689630
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157139AP6254ブラック×ブルー11G719830
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157148AP6254ブラック×ブルー13G7410030
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157157AP6254ブラック×ブルー15G7810330
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157166AP6254ブラック×ブルー17G8310730
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157175AP6254ブラック×ブルー19G8811230
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
19157191AP6254ブラック×ブルー21G9311730
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 事務用
セイキプラントサービス株式会社

静電気がおきやすいです。生地もお値段の割にあまりよくありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする