裾上げらくらくパンツ

裾上げらくらくパンツ - BONOFFICE裾上げらくらくパンツ - BONOFFICE裾上げらくらくパンツ - BONOFFICE裾上げらくらくパンツ - BONOFFICE裾上げらくらくパンツ - BONOFFICE裾上げらくらくパンツ - BONOFFICE裾上げらくらくパンツ - BONOFFICE裾上げらくらくパンツ - BONOFFICE

商品が届いたその日から着用可能です!裾に目盛りの付いたテープとボタンがあり、縫わずに裾上げがらくにできます。股下75~62cm(最大13cm)の裾上げが可能です。
斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%股下(cm)75(最大13裾上げ可能)生地ブリスチェック内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19157200AP6255ブラック×グレイ5G639032
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157209AP6255ブラック×グレイ7G659232
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157218AP6255ブラック×グレイ9G689432
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157227AP6255ブラック×グレイ11G719632
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157236AP6255ブラック×グレイ13G749832
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157245AP6255ブラック×グレイ15G7810132
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157261AP6255ブラック×グレイ17G8310532
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157270AP6255ブラック×グレイ19G8811032
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157279AP6255ブラック×グレイ21G9311532
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157288AP6255ブラック×ブルー5G639037
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157297AP6255ブラック×ブルー7G659237
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157306AP6255ブラック×ブルー9G689437
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157315AP6255ブラック×ブルー11G719637
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157331AP6255ブラック×ブルー13G749837
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157340AP6255ブラック×ブルー15G7810137
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157349AP6255ブラック×ブルー17G8310537
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157358AP6255ブラック×ブルー19G8811037
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19157367AP6255ブラック×ブルー21G9311537
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする