ロングベスト

ロングベスト - BONOFFICEロングベスト - BONOFFICEロングベスト - BONOFFICEロングベスト - BONOFFICEロングベスト - BONOFFICE

フロントホック。フロントのホックは、ストッパーがついているので安定感があります。
両脇ポケット。出し入れしやすい形状の大きめのポケットが両脇に付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌防臭、ECO材質ポリエステル100%生地スタニングニット内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19164349BCO5114グレージュS37.56787
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19164358BCO5114グレージュM396893
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19164367BCO5114グレージュL40.56999
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19164376BCO5114グレージュLL42.570.5107
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19164385BCO5114グレージュ3L4572117
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19164410BCO5114ネイビーM396893
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19164419BCO5114ネイビーL40.56999
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19164428BCO5114ネイビーLL42.570.5107
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19164437BCO5114ネイビー3L4572117
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19164401BCO5114ネイビーS37.56787
23,500
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする