BONOFFICE
ロングベスト
ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
一重仕立て。一重仕立てなので、軽やかに着られます。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
生地
リファインチェック
色番
16
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19164297
BCO5113
S
35.5
74
90
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
19164306
BCO5113
M
37
75
96
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
19164315
BCO5113
L
38.5
76
102
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
19164331
BCO5113
LL
40.5
77.5
110
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
19164340
BCO5113
3L
43
79
120
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください