モックネック長袖ニット
裏起毛であったか独自のソフトな風合い。2種の繊維を起毛することで、心地よいソフトな風合いを実現。着た瞬間からぬくもりを感じられ、癒されるような優しい着心地を堪能できます。
ドライをキープして快適な着心地。優れた吸放湿性を持つキュプラと、吸水速乾ポリエステルを複合させた高機能素材。衣服内の汗を素早く吸収し、快適な温・湿度に保ちます。
優れた保温性でぬくもりをキープ。キュプラの持つ吸湿発熱性に加え、肌面側を起毛することにより、生地により多くの空気を含ませ、高い保温性を実現しました。
仕様家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、保湿、ECO
材質ポリエステル93%、キュプラ7%
色ホワイト
生地モイステックス裏起毛
色番15
内容量1枚