ポロニット

ポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICE

細かなジオメトリック柄がモダンな印象のニットは天然由来の再生繊維キュプラを編み込んだ高機能素材モイステックス(R)クール。吸湿速乾、通気性、なめらかな風合い、イージーケアが特長です。
両脇スリット
両脇に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせます。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。

材質ポリエステル88%、キュプラ12%生地モイステックスチドリ仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO袖丈(cm)23内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19153359AD880417Gモノトーン1116142.5
13,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
19153368AD880419Gモノトーン1176244
13,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
19153377AD880421Gモノトーン1236245.5
13,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
19153386AD880417Gブルーグレイ1116142.5
13,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
19153395AD880419Gブルーグレイ1176244
13,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
19153411AD880421Gブルーグレイ1236245.5
13,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする