BONOFFICE
タック切替え半袖ニット
シンプルなデザインに優しさを添える胸元タックがポイント
仕様
家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、清涼、ECO
材質
ポリエステル93%、キュプラ7%
生地
モイステックススムース
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19164200
BCK7306
ホワイト
S
38
22
57
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
19164209
BCK7306
ホワイト
M
39
23
58
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
19164218
BCK7306
ホワイト
L
40.5
24
59
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
19164227
BCK7306
ホワイト
LL
42
25
60.5
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
19164236
BCK7306
ホワイト
3L
43.5
25
62
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
19164245
BCK7306
ブラック
S
38
22
57
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
19164261
BCK7306
ブラック
M
39
23
58
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
19164270
BCK7306
ブラック
L
40.5
24
59
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
19164279
BCK7306
ブラック
LL
42
25
60.5
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
19164288
BCK7306
ブラック
3L
43.5
25
62
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください