BONOFFICE
タック切替え七分袖ニット
シンプルなデザインに優しさを添える胸元タックがポイント
材質
ポリエステル93%、キュプラ7%
生地
モイステックススムース
仕様
家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、清涼、ECO
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163850
BCK7106
S
ホワイト
90
57
38
44
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
19163859
BCK7106
M
ホワイト
94
58
39
45
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
19163868
BCK7106
L
ホワイト
100
59
40.5
46
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
19163877
BCK7106
LL
ホワイト
106
60.5
42
46
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
19163886
BCK7106
3L
ホワイト
112
62
43.5
46
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
19163895
BCK7106
S
ブラック
90
57
38
44
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
19163911
BCK7106
M
ブラック
94
58
39
45
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
19163920
BCK7106
L
ブラック
100
59
40.5
46
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
19163929
BCK7106
LL
ブラック
106
60.5
42
46
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
19163938
BCK7106
3L
ブラック
112
62
43.5
46
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください