ポロニット

ポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICE

明るい印象で清潔感のあるギンガムチェックニット。肌あたりの良いしなやかな風合いと高い通気性、吸汗速乾性、イージーケア性など夏にうれしい機能が満載です。
ニット素材
伸縮性抜群のニット素材なので、動きやすく快適な着心地です。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
両脇スリット
サイドスリットで腰回りにゆとりをプラス。後ろ身頃が長めなので前屈みでの作業も安心です。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。
衿元のデザイン
作り込まれた衿元のデザインが顔まわりを華やかにします。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、ECO、消臭テープ材質ポリエステル100%生地タイニーギンガムニット内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19153596AD8807ネイビー5G362656
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153605AD8807ネイビー7G372757
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153621AD8807ネイビー9G382758
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153630AD8807ネイビー11G392859
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153639AD8807ネイビー13G402860
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153648AD8807ネイビー15G412961
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153657AD8807ネイビー17G42.52961
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153666AD8807ネイビー19G442962
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153675AD8807ネイビー21G45.52962
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153691AD8807モノトーン5G362656
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153700AD8807モノトーン7G372757
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153709AD8807モノトーン9G382758
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153718AD8807モノトーン11G392859
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153727AD8807モノトーン13G402860
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153736AD8807モノトーン15G412961
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153745AD8807モノトーン17G42.52961
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153761AD8807モノトーン19G442962
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153770AD8807モノトーン21G45.52962
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする