BONOFFICE
シフォン切替え七分袖ニット
ふんわりシフォン切り替えが優しい表情を演出
仕様
家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、清涼、ECO
材質
ポリエステル93%、キュプラ7%
生地
モイステックススムース
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163947
BCK7107
ホワイト
S
38
44
55
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19163956
BCK7107
ホワイト
M
39
45
56
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19163965
BCK7107
ホワイト
L
40.5
46
57
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19163981
BCK7107
ホワイト
LL
42
46
58.5
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19163990
BCK7107
ホワイト
3L
43.5
46
60
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19163999
BCK7107
ブラック
S
38
44
55
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164008
BCK7107
ブラック
M
39
45
56
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164017
BCK7107
ブラック
L
40.5
46
57
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164026
BCK7107
ブラック
LL
42
46
58.5
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164035
BCK7107
ブラック
3L
43.5
46
60
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください