BONOFFICE
ポロニット
両脇スリット
両脇に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせます。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。
仕様
春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO、消臭テープ
材質
ポリエステル94%、キュプラ6%
生地
モステックスボーダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19153779
AD8808
ブルーグレイ
5G
36
26
56
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153788
AD8808
ブルーグレイ
7G
37
27
57
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153797
AD8808
ブルーグレイ
9G
38
27
58
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153806
AD8808
ブルーグレイ
11G
39
28
59
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153815
AD8808
ブルーグレイ
13G
41
28
60
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153831
AD8808
ブルーグレイ
15G
42
29
61
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153840
AD8808
ブルーグレイ
17G
42.5
29
61
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153849
AD8808
ブルーグレイ
19G
44
29
62
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153858
AD8808
ブルーグレイ
21G
45.5
29
62
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153867
AD8808
ネイビー
5G
36
26
56
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153876
AD8808
ネイビー
7G
37
27
57
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153885
AD8808
ネイビー
9G
38
27
58
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153901
AD8808
ネイビー
11G
39
28
59
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153910
AD8808
ネイビー
13G
41
28
60
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153919
AD8808
ネイビー
15G
42
29
61
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153928
AD8808
ネイビー
17G
42.5
29
61
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153937
AD8808
ネイビー
19G
44
29
62
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153946
AD8808
ネイビー
21G
45.5
29
62
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153955
AD8808
オーキッド
5G
36
26
56
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153971
AD8808
オーキッド
7G
37
27
57
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153980
AD8808
オーキッド
9G
38
27
58
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153989
AD8808
オーキッド
11G
39
28
59
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19153998
AD8808
オーキッド
13G
41
28
60
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19154007
AD8808
オーキッド
15G
42
29
61
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19154016
AD8808
オーキッド
17G
42.5
29
61
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19154025
AD8808
オーキッド
19G
44
29
62
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
19154041
AD8808
オーキッド
21G
45.5
29
62
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください