ポロニット

ポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICEポロニット - BONOFFICE

ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
両脇スリット
サイドスリットで腰回りにゆとりをプラス。後ろ身頃が長めなので前屈みでの作業も安心です。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、ECO、消臭テープ材質ポリエステル100%生地タイニーギンガムニット内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19153420AD8806ネイビー5G362256
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153429AD8806ネイビー7G372357
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153438AD8806ネイビー9G382358
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153447AD8806ネイビー11G392459
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153456AD8806ネイビー13G402460
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153465AD8806ネイビー15G412561
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153481AD8806ネイビー17G42.52561
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153490AD8806ネイビー19G442562
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153499AD8806ネイビー21G45.52562
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153508AD8806モノトーン5G362256
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153517AD8806モノトーン7G372357
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153526AD8806モノトーン9G382358
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153535AD8806モノトーン11G392459
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153551AD8806モノトーン13G402460
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153560AD8806モノトーン15G412561
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153569AD8806モノトーン17G42.52561
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153578AD8806モノトーン19G442562
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19153587AD8806モノトーン21G45.52562
11,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする