ポロニット(チュニック丈)

ポロニット(チュニック丈) - BONOFFICEポロニット(チュニック丈) - BONOFFICEポロニット(チュニック丈) - BONOFFICEポロニット(チュニック丈) - BONOFFICEポロニット(チュニック丈) - BONOFFICEポロニット(チュニック丈) - BONOFFICEポロニット(チュニック丈) - BONOFFICE

ポリエステル94%、キュプラ6%
上品なニュアンスを生む細かなボーダー柄ニットは、キュプラを複合した高機能素材「モイステックス(R)クール」を使用。
ベタつきにくく、通気性も良いので暑い季節も快適。適度なハリ感がキレイめな印象に仕上げます。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO、消臭テープ材質ポリエステル94%、キュプラ6%生地モステックスボーダー内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19154321AD8810ブルーグレイ5G364161
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154330AD8810ブルーグレイ7G374262
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154339AD8810ブルーグレイ9G384363
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154348AD8810ブルーグレイ11G394464
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154357AD8810ブルーグレイ13G404465
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154366AD8810ブルーグレイ15G414466
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154375AD8810ブルーグレイ17G42.54466
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154391AD8810ブルーグレイ19G444467
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154400AD8810ブルーグレイ21G45.54467
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154409AD8810ネイビー5G364161
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154418AD8810ネイビー7G374262
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154427AD8810ネイビー9G384363
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154436AD8810ネイビー11G394464
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154445AD8810ネイビー13G404465
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154461AD8810ネイビー15G414466
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154470AD8810ネイビー17G42.54466
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154479AD8810ネイビー19G444467
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154488AD8810ネイビー21G45.54467
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154497AD8810オーキッド5G364161
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154506AD8810オーキッド7G374262
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154515AD8810オーキッド9G384363
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154531AD8810オーキッド11G394464
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154540AD8810オーキッド13G404465
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154549AD8810オーキッド15G414466
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154558AD8810オーキッド17G42.54466
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154567AD8810オーキッド19G444467
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
19154576AD8810オーキッド21G45.54467
9,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする