BONOFFICE
ボウタイ風七分袖ニット
クラシカルなボウタイが抜群の着映え力を発揮
仕様
家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、清涼、ECO
材質
ポリエステル93%、キュプラ7%
生地
モイステックススムース
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19164051
BCK7108
ホワイト
S
38
44
58
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164060
BCK7108
ホワイト
M
39
45
59
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164069
BCK7108
ホワイト
L
40.5
46
60
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164078
BCK7108
ホワイト
LL
42
46
61.5
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164087
BCK7108
ホワイト
3L
43.5
46
63
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164096
BCK7108
ブラック
S
38
44
58
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164105
BCK7108
ブラック
M
39
45
59
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164121
BCK7108
ブラック
L
40.5
46
60
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164130
BCK7108
ブラック
LL
42
46
61.5
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
19164139
BCK7108
ブラック
3L
43.5
46
63
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください