曜日別特売

パワーステーション コンパクト

パワーステーション コンパクト - エバパワーブライトパワーステーション コンパクト - エバパワーブライトパワーステーション コンパクト - エバパワーブライト
その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み/安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流)付属品ACアダプター、DC出力カーライターアダプター、携帯電話用USBケーブル(USBプラグ-マイクロUSBプラグ/ライトニングプラグ/タイプCプラグ)、取扱説明書材質ABS質量(g)840出力1.AC修正正弦波1個(連続:80W、最大:120W) 2.DC1個(12-16.8V/10A[最大]) 3.USB(5V/2.1A) 4.USBQC3.0(QC3.05V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W最大]) 5.USB-CPD30W最大(5V/3A,9V/3A,12V/2.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅約120×高さ約185×奥行約83入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC18V/1.1A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池、20000mAh(74Wh)充電時間(時間)付属ACアダプター5時間/別売21Wソーラーパネル使用20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で]LED2回早押ON(220ルーメン/使用可能時間18.5)→SOS(200ルーメン/使用可能時間24)→点滅(210ルーメン/使用可能時間24)のサイクル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19166711SSBPSC
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする