コンビ
はじめてフリフリ
振るとリンリン♪赤ちゃんの手首につけても使える、ファーストカラーの布製ラトル
幅(mm)
50
質量(kg)
0.012
高さ(mm)
115
奥行(mm)
40
適合年齢(歳)
0か月~
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19173799
-
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください