曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2V32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2V32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4358件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45462369CDM2V32-25AZ1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462378CDM2V32-25AZ1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462387CDM2V32-25AZ1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462396CDM2V32-25AZ1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462405CDM2V32-25AZ1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462421CDM2V32-25AZ1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462430CDM2V32-25AZ1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462439CDM2V32-25AZ1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462448CDM2V32-25AZ1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462457CDM2V32-25AZ1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462466CDM2V32-25AZ1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462475CDM2V32-25AZ1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462491CDM2V32-25AZ1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462500CDM2V32-25AZ1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462509CDM2V32-25AZ1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462518CDM2V32-25AZ1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462527CDM2V32-25AZ1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462536CDM2V32-25AZ1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462545CDM2V32-25AZ1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462561CDM2V32-25AZ1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462570CDM2V32-25AZ1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462579CDM2V32-25AZ1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462588CDM2V32-25AZ1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462597CDM2V32-25AZ1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462606CDM2V32-25AZ1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462615CDM2V32-25AZ1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462631CDM2V32-25AZ1-V-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462640CDM2V32-25AZ1-V-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462649CDM2V32-25AZ1-V-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,560
14,904
16,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462658CDM2V32-25AZ1-V-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462667CDM2V32-25AZ1-V-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462676CDM2V32-25AZ1-V-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462685CDM2V32-25AZ1-V-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462701CDM2V32-25AZ1-V-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462710CDM2V32-25AZ1-V-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
12,490
11,241
12,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462719CDM2V32-25AZ1-V-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462728CDM2V32-25AZ1-W-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462737CDM2V32-25AZ1-W-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462746CDM2V32-25AZ1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462755CDM2V32-25AZ1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462771CDM2V32-25AZ1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,450
14,805
16,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462780CDM2V32-25AZ1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462789CDM2V32-25AZ1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462798CDM2V32-25AZ1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462807CDM2V32-25AZ1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462816CDM2V32-25AZ1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462825CDM2V32-25AZ1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462841CDM2V32-25AZ1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462850CDM2V32-25AZ1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
45462859CDM2V32-25AZ1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする