曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4326件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45550910CDM2UZ32-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
45550919CDM2UZ32-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
45550928CDM2UZ32-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
45550937CDM2UZ32-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
45550946CDM2UZ32-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
45550955CDM2UZ32-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
45550971CDM2UZ32-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
45550980CDM2UZ32-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
45550989CDM2UZ32-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
45550998CDM2UZ32-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551007CDM2UZ32-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551016CDM2UZ32-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551025CDM2UZ32-25AZ1-NW-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551041CDM2UZ32-25AZ1-NW-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551050CDM2UZ32-25AZ1-NW-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551059CDM2UZ32-25AZ1-NW-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551068CDM2UZ32-25AZ1-NW-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551077CDM2UZ32-25AZ1-NW-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551086CDM2UZ32-25AZ1-NW-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551095CDM2UZ32-25AZ1-NW-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551111CDM2UZ32-25AZ1-NW-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551120CDM2UZ32-25AZ1-NW-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551129CDM2UZ32-25AZ1-NW-A93Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551138CDM2UZ32-25AZ1-NW-A93VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551147CDM2UZ32-25AZ1-NW-A90Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,690
13,221
14,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551156CDM2UZ32-25AZ1-NW-A90VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551165CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9NVつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
18,260
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551181CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9NVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551190CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9PVつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
18,260
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551199CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9PVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551208CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9BVつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
18,260
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551217CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9BVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551226CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9NWVつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
18,590
16,731
18,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551235CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9NWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551251CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9PWVつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
18,590
16,731
18,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551260CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9PWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551269CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9BWVつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
18,590
16,731
18,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551278CDM2UZ32-25AZ1-NQ-M9BWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551287CDM2UZ32-25AZ1-NQ-A96Vつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551296CDM2UZ32-25AZ1-NQ-A96VSつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551305CDM2UZ32-25AZ1-NQ-A93Vつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
15,840
14,256
15,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551321CDM2UZ32-25AZ1-NQ-A93VSつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551330CDM2UZ32-25AZ1-NQ-A90Vつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551339CDM2UZ32-25AZ1-NQ-A90VSつき25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551348CDM2UZ32-25AFZ1-M9NVつき25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551357CDM2UZ32-25AFZ1-M9NVSつき25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551366CDM2UZ32-25AFZ1-M9PVつき25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551375CDM2UZ32-25AFZ1-M9PVSつき25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551391CDM2UZ32-25AFZ1-M9BVつき25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
45551400CDM2UZ32-25AFZ1-M9BVSつき25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする