エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46516675CM2B32-25AZ1Rc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ金具なし
7,760
6,984
7,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516691CM2B32-25AZ1-VRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516700CM2B32-25AZ1-WRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,580
7,722
8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516709CM2B32-25AZ1-QRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじロッドエンド
8,420
7,578
8,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516718CM2B32-25AFZ1Rc基本形(両側ボス付)25ロッド先端めねじ金具なし
7,760
6,984
7,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516727CM2B32-50AZ1Rc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ金具なし
8,030
7,227
7,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516736CM2B32-50AZ1-VRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,640
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516745CM2B32-50AZ1-WRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,860
7,974
8,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516761CM2B32-50AZ1-QRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじロッドエンド
8,690
7,821
8,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516770CM2B32-50AFZ1Rc基本形(両側ボス付)50ロッド先端めねじ金具なし
8,030
7,227
7,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516779CM2B32-75AZ1Rc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ金具なし
8,310
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516788CM2B32-75AZ1-VRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516797CM2B32-75AZ1-WRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516806CM2B32-75AZ1-QRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじロッドエンド
8,970
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516815CM2B32-75AFZ1Rc基本形(両側ボス付)75ロッド先端めねじ金具なし
8,310
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516831CM2B32-100AZ1Rc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ金具なし
8,580
7,722
8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516840CM2B32-100AZ1-VRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516849CM2B32-100AZ1-WRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516858CM2B32-100AZ1-QRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじロッドエンド
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516867CM2B32-100AFZ1Rc基本形(両側ボス付)100ロッド先端めねじ金具なし
8,580
7,722
8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516876CM2B32-125AZ1Rc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ金具なし
8,860
7,974
8,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516885CM2B32-125AZ1-VRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,460
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516901CM2B32-125AZ1-WRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516910CM2B32-125AZ1-QRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじロッドエンド
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516919CM2B32-125AFZ1Rc基本形(両側ボス付)125ロッド先端めねじ金具なし
8,860
7,974
8,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516928CM2B32-150AZ1Rc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ金具なし
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516937CM2B32-150AZ1-VRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516946CM2B32-150AZ1-WRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516955CM2B32-150AZ1-QRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじロッドエンド
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516971CM2B32-150AFZ1Rc基本形(両側ボス付)150ロッド先端めねじ金具なし
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516980CM2B32-200AZ1Rc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516989CM2B32-200AZ1-VRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
46516998CM2B32-200AZ1-WRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517007CM2B32-200AZ1-QRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじロッドエンド
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517016CM2B32-200AFZ1Rc基本形(両側ボス付)200ロッド先端めねじ金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517025CM2B32-250AZ1Rc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517041CM2B32-250AZ1-VRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517050CM2B32-250AZ1-WRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517059CM2B32-250AZ1-QRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじロッドエンド
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517068CM2B32-250AFZ1Rc基本形(両側ボス付)250ロッド先端めねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517077CM2B32-300AZ1Rc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ金具なし
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517086CM2B32-300AZ1-VRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517095CM2B32-300AZ1-WRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,610
10,449
11,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517111CM2B32-300AZ1-QRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじロッドエンド
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517120CM2B32-300AFZ1Rc基本形(両側ボス付)300ロッド先端めねじ金具なし
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
46517129CM2B32TN-25AZ1NPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ金具なし
7,760
6,984
7,682(税込)
23日以内出荷
返品不可
46517138CM2B32TN-25AZ1-VNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,360
7,524
8,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
46517147CM2B32TN-25AZ1-WNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,580
7,722
8,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
46517156CM2B32TN-25AZ1-QNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじロッドエンド
8,420
7,578
8,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
46517165CM2B32TN-25AFZ1NPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端めねじ金具なし
7,760
6,984
7,682(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする