曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2U32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2U32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2U32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2U32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2U32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4370件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46616730CDM2U32TF-25Z1-W-A93Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616739CDM2U32TF-25Z1-W-A93VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616748CDM2U32TF-25Z1-W-A90Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616757CDM2U32TF-25Z1-W-A90VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616766CDM2U32TF-25Z1-Q-M9NVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616775CDM2U32TF-25Z1-Q-M9NVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616791CDM2U32TF-25Z1-Q-M9PVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616800CDM2U32TF-25Z1-Q-M9PVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616809CDM2U32TF-25Z1-Q-M9BVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616818CDM2U32TF-25Z1-Q-M9BVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616827CDM2U32TF-25Z1-Q-M9NWVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,790
14,211
15,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616836CDM2U32TF-25Z1-Q-M9NWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616845CDM2U32TF-25Z1-Q-M9PWVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,790
14,211
15,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616861CDM2U32TF-25Z1-Q-M9PWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616870CDM2U32TF-25Z1-Q-M9BWVつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,790
14,211
15,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616879CDM2U32TF-25Z1-Q-M9BWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616888CDM2U32TF-25Z1-Q-A96Vつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616897CDM2U32TF-25Z1-Q-A96VSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616906CDM2U32TF-25Z1-Q-A93Vつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,040
11,736
12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616915CDM2U32TF-25Z1-Q-A93VSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616931CDM2U32TF-25Z1-Q-A90Vつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616940CDM2U32TF-25Z1-Q-A90VSつき25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616949CDM2U32TF-25Z1-N-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616958CDM2U32TF-25Z1-N-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616967CDM2U32TF-25Z1-N-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616976CDM2U32TF-25Z1-N-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
46616985CDM2U32TF-25Z1-N-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617001CDM2U32TF-25Z1-N-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617010CDM2U32TF-25Z1-N-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617019CDM2U32TF-25Z1-N-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617028CDM2U32TF-25Z1-N-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617037CDM2U32TF-25Z1-N-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617046CDM2U32TF-25Z1-N-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617055CDM2U32TF-25Z1-N-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617071CDM2U32TF-25Z1-N-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617080CDM2U32TF-25Z1-N-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617089CDM2U32TF-25Z1-N-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617098CDM2U32TF-25Z1-N-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617107CDM2U32TF-25Z1-N-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,830
10,647
11,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617116CDM2U32TF-25Z1-N-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,010
9,009
9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617125CDM2U32TF-25Z1-NV-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
16,170
14,553
16,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617141CDM2U32TF-25Z1-NV-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,490
11,241
12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617150CDM2U32TF-25Z1-NV-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
16,170
14,553
16,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617159CDM2U32TF-25Z1-NV-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,490
11,241
12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617168CDM2U32TF-25Z1-NV-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
16,170
14,553
16,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617177CDM2U32TF-25Z1-NV-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,490
11,241
12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617186CDM2U32TF-25Z1-NV-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
16,500
14,850
16,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617195CDM2U32TF-25Z1-NV-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,650
11,385
12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617211CDM2U32TF-25Z1-NV-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
16,500
14,850
16,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
46617220CDM2U32TF-25Z1-NV-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,650
11,385
12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする