曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2T32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2T32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4402件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46632245CDM2T32-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632261CDM2T32-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632270CDM2T32-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632279CDM2T32-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632288CDM2T32-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632297CDM2T32-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632306CDM2T32-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,130
13,617
14,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632315CDM2T32-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632331CDM2T32-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,130
13,617
14,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632340CDM2T32-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632349CDM2T32-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,130
13,617
14,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632358CDM2T32-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632367CDM2T32-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632376CDM2T32-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632385CDM2T32-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632401CDM2T32-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632410CDM2T32-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632419CDM2T32-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,240
8,316
9,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632428CDM2T32-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632437CDM2T32-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632446CDM2T32-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632455CDM2T32-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632471CDM2T32-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632480CDM2T32-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632489CDM2T32-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632498CDM2T32-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632507CDM2T32-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632516CDM2T32-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632525CDM2T32-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632541CDM2T32-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632550CDM2T32-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632559CDM2T32-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632568CDM2T32-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632577CDM2T32-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632586CDM2T32-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632595CDM2T32-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632611CDM2T32-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632620CDM2T32-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632629CDM2T32-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632638CDM2T32-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632647CDM2T32-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632656CDM2T32-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632665CDM2T32-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632681CDM2T32-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632690CDM2T32-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632699CDM2T32-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632708CDM2T32-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632717CDM2T32-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632726CDM2T32-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632735CDM2T32-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする