曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2V32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4418件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46842595CDM2V32TF-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842611CDM2V32TF-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842620CDM2V32TF-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842629CDM2V32TF-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842638CDM2V32TF-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842647CDM2V32TF-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842656CDM2V32TF-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842665CDM2V32TF-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842681CDM2V32TF-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842690CDM2V32TF-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842699CDM2V32TF-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842708CDM2V32TF-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842717CDM2V32TF-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842726CDM2V32TF-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,800
7,920
8,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842735CDM2V32TF-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842751CDM2V32TF-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,690
7,821
8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842760CDM2V32TF-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,850
8,865
9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842769CDM2V32TF-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,030
7,227
7,950(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842778CDM2V32TF-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842787CDM2V32TF-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842796CDM2V32TF-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842805CDM2V32TF-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842821CDM2V32TF-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842830CDM2V32TF-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842839CDM2V32TF-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842848CDM2V32TF-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842857CDM2V32TF-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842866CDM2V32TF-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842875CDM2V32TF-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842891CDM2V32TF-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842900CDM2V32TF-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842909CDM2V32TF-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,410
8,469
9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842918CDM2V32TF-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842927CDM2V32TF-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,300
8,370
9,207(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842936CDM2V32TF-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842945CDM2V32TF-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842961CDM2V32TF-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842970CDM2V32TF-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842979CDM2V32TF-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842988CDM2V32TF-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
46842997CDM2V32TF-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
46843006CDM2V32TF-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
46843015CDM2V32TF-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
46843031CDM2V32TF-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46843040CDM2V32TF-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
46843049CDM2V32TF-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46843058CDM2V32TF-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
46843067CDM2V32TF-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46843076CDM2V32TF-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
46843085CDM2V32TF-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする