曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2BZ32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2295件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46857539CDM2BZ32-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857548CDM2BZ32-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857557CDM2BZ32-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857566CDM2BZ32-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857575CDM2BZ32-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857591CDM2BZ32-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,410
8,469
9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857600CDM2BZ32-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857609CDM2BZ32-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,570
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857618CDM2BZ32-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857627CDM2BZ32-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,570
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857636CDM2BZ32-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857645CDM2BZ32-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,570
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857661CDM2BZ32-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857670CDM2BZ32-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,310
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857679CDM2BZ32-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857688CDM2BZ32-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,200
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857697CDM2BZ32-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857706CDM2BZ32-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
7,540
6,786
7,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857715CDM2BZ32-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857731CDM2BZ32-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857740CDM2BZ32-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857749CDM2BZ32-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857758CDM2BZ32-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857767CDM2BZ32-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,010
9,009
9,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857776CDM2BZ32-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857785CDM2BZ32-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857801CDM2BZ32-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857810CDM2BZ32-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857819CDM2BZ32-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857828CDM2BZ32-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857837CDM2BZ32-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857846CDM2BZ32-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857855CDM2BZ32-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857871CDM2BZ32-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,800
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857880CDM2BZ32-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857889CDM2BZ32-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,140
7,326
8,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857898CDM2BZ32-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857907CDM2BZ32-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857916CDM2BZ32-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857925CDM2BZ32-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857941CDM2BZ32-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857950CDM2BZ32-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857959CDM2BZ32-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857968CDM2BZ32-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857977CDM2BZ32-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857986CDM2BZ32-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
46857995CDM2BZ32-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
46858011CDM2BZ32-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
46858020CDM2BZ32-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
46858029CDM2BZ32-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする