曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2L40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2L40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2L40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1945種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
1945種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47792976CDM2L40-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
47792985CDM2L40-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793001CDM2L40-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793010CDM2L40-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793019CDM2L40-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,170
17,253
18,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793028CDM2L40-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,480
13,932
15,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793037CDM2L40-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,170
17,253
18,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793046CDM2L40-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,480
13,932
15,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793055CDM2L40-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,170
17,253
18,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793071CDM2L40-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,480
13,932
15,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793080CDM2L40-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,500
17,550
19,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793089CDM2L40-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,650
14,085
15,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793098CDM2L40-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,500
17,550
19,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793107CDM2L40-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,650
14,085
15,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793116CDM2L40-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
19,500
17,550
19,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793125CDM2L40-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,650
14,085
15,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793141CDM2L40-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,970
15,273
16,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793150CDM2L40-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,380
12,942
14,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793159CDM2L40-25Z1-W-A93Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,750
15,075
16,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793168CDM2L40-25Z1-W-A93VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,270
12,843
14,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793177CDM2L40-25Z1-W-A90Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,430
13,887
15,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793186CDM2L40-25Z1-W-A90VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,610
12,249
13,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793195CDM2L40-25Z1-Q-M9NVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
18,150
16,335
17,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793211CDM2L40-25Z1-Q-M9NVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793220CDM2L40-25Z1-Q-M9PVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
18,150
16,335
17,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793229CDM2L40-25Z1-Q-M9PVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793238CDM2L40-25Z1-Q-M9BVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
18,150
16,335
17,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793247CDM2L40-25Z1-Q-M9BVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793256CDM2L40-25Z1-Q-M9NWVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
18,480
16,632
18,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793265CDM2L40-25Z1-Q-M9NWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
14,630
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793281CDM2L40-25Z1-Q-M9PWVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
18,480
16,632
18,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793290CDM2L40-25Z1-Q-M9PWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
14,630
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793299CDM2L40-25Z1-Q-M9BWVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
18,480
16,632
18,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793308CDM2L40-25Z1-Q-M9BWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
14,630
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793317CDM2L40-25Z1-Q-A96Vつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
15,950
14,355
15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793326CDM2L40-25Z1-Q-A96VSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,370
12,033
13,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793335CDM2L40-25Z1-Q-A93Vつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793351CDM2L40-25Z1-Q-A93VSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793360CDM2L40-25Z1-Q-A90Vつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793369CDM2L40-25Z1-Q-A90VSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
12,600
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793378CDM2L40-25FZ1-M9NVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793387CDM2L40-25FZ1-M9NVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793396CDM2L40-25FZ1-M9PVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793405CDM2L40-25FZ1-M9PVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793421CDM2L40-25FZ1-M9BVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793430CDM2L40-25FZ1-M9BVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793439CDM2L40-25FZ1-M9NWVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793448CDM2L40-25FZ1-M9NWVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793457CDM2L40-25FZ1-M9PWVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47793466CDM2L40-25FZ1-M9PWVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする