曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2D40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2D40TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2D40TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1958件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48040040CDM2D40TN-25Z1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040049CDM2D40TN-25Z1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040058CDM2D40TN-25Z1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040067CDM2D40TN-25Z1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040076CDM2D40TN-25Z1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040085CDM2D40TN-25Z1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040101CDM2D40TN-25Z1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
17,110
15,399
16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040110CDM2D40TN-25Z1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040119CDM2D40TN-25Z1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
17,110
15,399
16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040128CDM2D40TN-25Z1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040137CDM2D40TN-25Z1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
17,110
15,399
16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040146CDM2D40TN-25Z1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040155CDM2D40TN-25Z1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040171CDM2D40TN-25Z1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040180CDM2D40TN-25Z1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040189CDM2D40TN-25Z1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040198CDM2D40TN-25Z1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040207CDM2D40TN-25Z1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040216CDM2D40TN-25Z1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
18,100
16,290
17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040225CDM2D40TN-25Z1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040241CDM2D40TN-25Z1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
18,100
16,290
17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040250CDM2D40TN-25Z1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040259CDM2D40TN-25Z1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
18,100
16,290
17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040268CDM2D40TN-25Z1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040277CDM2D40TN-25Z1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040286CDM2D40TN-25Z1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040295CDM2D40TN-25Z1-V-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040311CDM2D40TN-25Z1-V-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040320CDM2D40TN-25Z1-V-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040329CDM2D40TN-25Z1-V-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040338CDM2D40TN-25Z1-V-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040347CDM2D40TN-25Z1-V-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040356CDM2D40TN-25Z1-V-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040365CDM2D40TN-25Z1-V-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040381CDM2D40TN-25Z1-V-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040390CDM2D40TN-25Z1-V-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040399CDM2D40TN-25Z1-W-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
19,170
17,253
18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040408CDM2D40TN-25Z1-W-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
15,480
13,932
15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040417CDM2D40TN-25Z1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
19,170
17,253
18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040426CDM2D40TN-25Z1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
15,480
13,932
15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040435CDM2D40TN-25Z1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
19,170
17,253
18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040451CDM2D40TN-25Z1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
15,480
13,932
15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040460CDM2D40TN-25Z1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
19,500
17,550
19,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040469CDM2D40TN-25Z1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
15,650
14,085
15,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040478CDM2D40TN-25Z1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
19,500
17,550
19,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040487CDM2D40TN-25Z1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
15,650
14,085
15,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040496CDM2D40TN-25Z1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
19,500
17,550
19,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040505CDM2D40TN-25Z1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
15,650
14,085
15,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040521CDM2D40TN-25Z1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
16,970
15,273
16,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
48040530CDM2D40TN-25Z1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
14,380
12,942
14,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする