曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2U40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2U40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形内容量1個
4352件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48053620CDM2U40-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,990
16,191
17,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053629CDM2U40-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053638CDM2U40-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,990
16,191
17,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053647CDM2U40-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053656CDM2U40-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,990
16,191
17,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053665CDM2U40-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053681CDM2U40-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,320
16,488
18,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053690CDM2U40-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053699CDM2U40-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,320
16,488
18,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053708CDM2U40-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053717CDM2U40-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,320
16,488
18,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053726CDM2U40-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053735CDM2U40-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,790
14,211
15,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053751CDM2U40-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053760CDM2U40-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053769CDM2U40-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053778CDM2U40-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053787CDM2U40-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,430
11,187
12,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053796CDM2U40-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,310
17,379
19,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053805CDM2U40-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053821CDM2U40-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,310
17,379
19,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053830CDM2U40-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053839CDM2U40-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,310
17,379
19,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053848CDM2U40-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053857CDM2U40-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,640
17,676
19,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053866CDM2U40-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,790
14,211
15,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053875CDM2U40-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,640
17,676
19,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053891CDM2U40-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,790
14,211
15,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053900CDM2U40-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,640
17,676
19,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053909CDM2U40-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,790
14,211
15,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053918CDM2U40-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053927CDM2U40-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053936CDM2U40-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,890
15,201
16,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053945CDM2U40-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053961CDM2U40-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053970CDM2U40-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053979CDM2U40-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,380
18,342
20,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053988CDM2U40-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,690
15,021
16,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
48053997CDM2U40-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,380
18,342
20,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054006CDM2U40-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,690
15,021
16,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054015CDM2U40-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,380
18,342
20,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054031CDM2U40-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,690
15,021
16,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054040CDM2U40-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,710
18,639
20,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054049CDM2U40-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,860
15,174
16,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054058CDM2U40-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,710
18,639
20,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054067CDM2U40-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,860
15,174
16,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054076CDM2U40-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,710
18,639
20,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054085CDM2U40-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,860
15,174
16,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054101CDM2U40-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,180
16,362
17,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48054110CDM2U40-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,590
14,031
15,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする