曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4376件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48205127CDM2E40-25Z1-Nあり25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,330
9,297
10,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205136CDM2E40-25Z1-NVあり25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
11,650
10,485
11,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205145CDM2E40-25Z1-NWあり25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,720
11,448
12,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205161CDM2E40-25Z1-NQあり25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
11,710
10,539
11,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205170CDM2E40-25FZ1あり25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205179CDM2E40-25FZ1-Nあり25ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,330
9,297
10,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205188CDM2E40-50Z1あり50ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205197CDM2E40-50Z1-Vあり50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205206CDM2E40-50Z1-Wあり50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,510
11,259
12,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205215CDM2E40-50Z1-Qあり50ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205231CDM2E40-50Z1-Nあり50ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,720
9,648
10,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205240CDM2E40-50Z1-NVあり50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,040
10,836
11,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205249CDM2E40-50Z1-NWあり50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,110
11,799
12,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205258CDM2E40-50Z1-NQあり50ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
12,090
10,881
11,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205267CDM2E40-50FZ1あり50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205276CDM2E40-50FZ1-Nあり50ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,720
9,648
10,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205285CDM2E40-75Z1あり75ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205301CDM2E40-75Z1-Vあり75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,830
10,647
11,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205310CDM2E40-75Z1-Wあり75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,900
11,610
12,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205319CDM2E40-75Z1-Qあり75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205328CDM2E40-75Z1-Nあり75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,100
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205337CDM2E40-75Z1-NVあり75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,420
11,178
12,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205346CDM2E40-75Z1-NWあり75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,490
12,141
13,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205355CDM2E40-75Z1-NQあり75ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
12,480
11,232
12,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205371CDM2E40-75FZ1あり75ロッド先端めねじ金具なし金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205380CDM2E40-75FZ1-Nあり75ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
11,100
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205389CDM2E40-100Z1あり100ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205398CDM2E40-100Z1-Vあり100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205407CDM2E40-100Z1-Wあり100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,280
11,952
13,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205416CDM2E40-100Z1-Qあり100ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,270
11,043
12,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205425CDM2E40-100Z1-Nあり100ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,490
10,341
11,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205441CDM2E40-100Z1-NVあり100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,810
11,529
12,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205450CDM2E40-100Z1-NWあり100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,880
12,492
13,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205459CDM2E40-100Z1-NQあり100ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
12,860
11,574
12,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205468CDM2E40-100FZ1あり100ロッド先端めねじ金具なし金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205477CDM2E40-100FZ1-Nあり100ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
11,490
10,341
11,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205486CDM2E40-125Z1あり125ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205495CDM2E40-125Z1-Vあり125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205511CDM2E40-125Z1-Wあり125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,670
12,303
13,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205520CDM2E40-125Z1-Qあり125ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205529CDM2E40-125Z1-Nあり125ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,870
10,683
11,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205538CDM2E40-125Z1-NVあり125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,190
11,871
13,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205547CDM2E40-125Z1-NWあり125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,260
12,834
14,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205556CDM2E40-125Z1-NQあり125ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
13,250
11,925
13,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205565CDM2E40-125FZ1あり125ロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205581CDM2E40-125FZ1-Nあり125ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
11,870
10,683
11,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205590CDM2E40-150Z1あり150ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205599CDM2E40-150Z1-Vあり150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205608CDM2E40-150Z1-Wあり150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,050
12,645
13,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
48205617CDM2E40-150Z1-Qあり150ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする