曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286205CDM2E40TF-25Z1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
19,170
17,253
18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286221CDM2E40TF-25Z1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
15,480
13,932
15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286230CDM2E40TF-25Z1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
19,170
17,253
18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286239CDM2E40TF-25Z1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
15,480
13,932
15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286248CDM2E40TF-25Z1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
19,500
17,550
19,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286257CDM2E40TF-25Z1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
15,650
14,085
15,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286266CDM2E40TF-25Z1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
19,500
17,550
19,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286275CDM2E40TF-25Z1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
15,650
14,085
15,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286291CDM2E40TF-25Z1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
19,500
17,550
19,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286300CDM2E40TF-25Z1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
15,650
14,085
15,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286309CDM2E40TF-25Z1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
16,970
15,273
16,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286318CDM2E40TF-25Z1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
14,380
12,942
14,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286327CDM2E40TF-25Z1-W-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,750
15,075
16,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286336CDM2E40TF-25Z1-W-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
14,270
12,843
14,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286345CDM2E40TF-25Z1-W-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,430
13,887
15,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286361CDM2E40TF-25Z1-W-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
13,610
12,249
13,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286370CDM2E40TF-25Z1-Q-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
18,150
16,335
17,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286379CDM2E40TF-25Z1-Q-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286388CDM2E40TF-25Z1-Q-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
18,150
16,335
17,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286397CDM2E40TF-25Z1-Q-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286406CDM2E40TF-25Z1-Q-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
18,150
16,335
17,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286415CDM2E40TF-25Z1-Q-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286431CDM2E40TF-25Z1-Q-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
18,480
16,632
18,295(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286440CDM2E40TF-25Z1-Q-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286449CDM2E40TF-25Z1-Q-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
18,480
16,632
18,295(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286458CDM2E40TF-25Z1-Q-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286467CDM2E40TF-25Z1-Q-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
18,480
16,632
18,295(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286476CDM2E40TF-25Z1-Q-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286485CDM2E40TF-25Z1-Q-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286501CDM2E40TF-25Z1-Q-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286510CDM2E40TF-25Z1-Q-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286519CDM2E40TF-25Z1-Q-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286528CDM2E40TF-25Z1-Q-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286537CDM2E40TF-25Z1-Q-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286546CDM2E40TF-25Z1-N-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
17,370
15,633
17,196(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286555CDM2E40TF-25Z1-N-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
13,690
12,321
13,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286571CDM2E40TF-25Z1-N-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
17,370
15,633
17,196(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286580CDM2E40TF-25Z1-N-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
13,690
12,321
13,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286589CDM2E40TF-25Z1-N-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
17,370
15,633
17,196(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286598CDM2E40TF-25Z1-N-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
13,690
12,321
13,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286607CDM2E40TF-25Z1-N-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
17,700
15,930
17,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286616CDM2E40TF-25Z1-N-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
13,850
12,465
13,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286625CDM2E40TF-25Z1-N-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
17,700
15,930
17,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286641CDM2E40TF-25Z1-N-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
13,850
12,465
13,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286650CDM2E40TF-25Z1-N-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
17,700
15,930
17,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286659CDM2E40TF-25Z1-N-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
13,850
12,465
13,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286668CDM2E40TF-25Z1-N-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
15,170
13,653
15,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286677CDM2E40TF-25Z1-N-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
12,590
11,331
12,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286686CDM2E40TF-25Z1-N-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
14,950
13,455
14,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
48286695CDM2E40TF-25Z1-N-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,480
11,232
12,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする