曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4450件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48206125CDM2V40-25Z1あり25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206141CDM2V40-25Z1-Vあり25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206150CDM2V40-25Z1-Wあり25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,130
10,917
12,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206159CDM2V40-25Z1-Qあり25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206168CDM2V40-25Z1-Nあり25ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,330
9,297
10,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206177CDM2V40-25Z1-NVあり25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
11,650
10,485
11,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206186CDM2V40-25Z1-NWあり25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,720
11,448
12,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206195CDM2V40-25Z1-NQあり25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
11,710
10,539
11,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206211CDM2V40-25FZ1あり25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206220CDM2V40-25FZ1-Nあり25ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,330
9,297
10,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206229CDM2V40-50Z1あり50ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206238CDM2V40-50Z1-Vあり50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206247CDM2V40-50Z1-Wあり50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,510
11,259
12,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206256CDM2V40-50Z1-Qあり50ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206265CDM2V40-50Z1-Nあり50ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,720
9,648
10,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206281CDM2V40-50Z1-NVあり50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,040
10,836
11,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206290CDM2V40-50Z1-NWあり50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,110
11,799
12,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206299CDM2V40-50Z1-NQあり50ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
12,090
10,881
11,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206308CDM2V40-50FZ1あり50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206317CDM2V40-50FZ1-Nあり50ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
10,720
9,648
10,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206326CDM2V40-75Z1あり75ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206335CDM2V40-75Z1-Vあり75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,830
10,647
11,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206351CDM2V40-75Z1-Wあり75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,900
11,610
12,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206360CDM2V40-75Z1-Qあり75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301691CDM2V40-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301700CDM2V40-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301709CDM2V40-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301718CDM2V40-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301727CDM2V40-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301736CDM2V40-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301745CDM2V40-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301761CDM2V40-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301770CDM2V40-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301779CDM2V40-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301788CDM2V40-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301797CDM2V40-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301806CDM2V40-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301815CDM2V40-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301831CDM2V40-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301840CDM2V40-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301849CDM2V40-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301858CDM2V40-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301867CDM2V40-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,100
16,290
17,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301876CDM2V40-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301885CDM2V40-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,100
16,290
17,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301901CDM2V40-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301910CDM2V40-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,100
16,290
17,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301919CDM2V40-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301928CDM2V40-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301937CDM2V40-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする