曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4297件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48206369CDM2V40TN-100Z1-Nあり100ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,490
10,341
11,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206378CDM2V40TN-100Z1-NVあり100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,810
11,529
12,682(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206387CDM2V40TN-100Z1-NWあり100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,880
12,492
13,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206396CDM2V40TN-100Z1-NQあり100ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
12,860
11,574
12,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206405CDM2V40TN-100FZ1あり100ロッド先端めねじ金具なし金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206421CDM2V40TN-100FZ1-Nあり100ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
11,490
10,341
11,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206430CDM2V40TN-125Z1あり125ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206439CDM2V40TN-125Z1-Vあり125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206448CDM2V40TN-125Z1-Wあり125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,670
12,303
13,533(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206457CDM2V40TN-125Z1-Qあり125ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,650
11,385
12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206466CDM2V40TN-125Z1-Nあり125ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,870
10,683
11,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206475CDM2V40TN-125Z1-NVあり125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,190
11,871
13,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206491CDM2V40TN-125Z1-NWあり125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,260
12,834
14,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206500CDM2V40TN-125Z1-NQあり125ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
13,250
11,925
13,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206509CDM2V40TN-125FZ1あり125ロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206518CDM2V40TN-125FZ1-Nあり125ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
11,870
10,683
11,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206527CDM2V40TN-150Z1あり150ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206536CDM2V40TN-150Z1-Vあり150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,682
12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206545CDM2V40TN-150Z1-Wあり150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,050
12,645
13,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206561CDM2V40TN-150Z1-Qあり150ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,040
11,736
12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206570CDM2V40TN-150Z1-Nあり150ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
12,260
11,034
12,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206579CDM2V40TN-150Z1-NVあり150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
13,580
12,222
13,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206588CDM2V40TN-150Z1-NWあり150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,650
13,185
14,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206597CDM2V40TN-150Z1-NQあり150ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
13,630
12,267
13,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206606CDM2V40TN-150FZ1あり150ロッド先端めねじ金具なし金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206615CDM2V40TN-150FZ1-Nあり150ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
12,260
11,034
12,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206631CDM2V40TN-200Z1あり200ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,430
11,187
12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206640CDM2V40TN-200Z1-Vあり200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206649CDM2V40TN-200Z1-Wあり200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,820
13,338
14,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206658CDM2V40TN-200Z1-Qあり200ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206667CDM2V40TN-200Z1-Nあり200ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,030
11,727
12,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206676CDM2V40TN-200Z1-NVあり200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
14,350
12,915
14,207(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206685CDM2V40TN-200Z1-NWあり200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
15,420
13,878
15,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206701CDM2V40TN-200Z1-NQあり200ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
14,400
12,960
14,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206710CDM2V40TN-200FZ1あり200ロッド先端めねじ金具なし金具なし
12,430
11,187
12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206719CDM2V40TN-200FZ1-Nあり200ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
13,030
11,727
12,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206728CDM2V40TN-250Z1あり250ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206737CDM2V40TN-250Z1-Vあり250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206746CDM2V40TN-250Z1-Wあり250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,590
14,031
15,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206755CDM2V40TN-250Z1-Qあり250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206771CDM2V40TN-250Z1-Nあり250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,800
12,420
13,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206780CDM2V40TN-250Z1-NVあり250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
15,120
13,608
14,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206789CDM2V40TN-250Z1-NWあり250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
16,190
14,571
16,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206798CDM2V40TN-250Z1-NQあり250ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
15,170
13,653
15,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206807CDM2V40TN-250FZ1あり250ロッド先端めねじ金具なし金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206816CDM2V40TN-250FZ1-Nあり250ロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
13,800
12,420
13,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206825CDM2V40TN-300Z1あり300ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206841CDM2V40TN-300Z1-Vあり300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,290
13,761
15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206850CDM2V40TN-300Z1-Wあり300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,360
14,724
16,196(税込)
23日以内出荷
返品不可
48206859CDM2V40TN-300Z1-Qあり300ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,350
13,815
15,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする