曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47914286CDM2V40TF-250Z1-W-C73CSつき250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,510
16,659
18,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914295CDM2V40TF-250Z1-W-C80Cつき250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,640
19,476
21,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914311CDM2V40TF-250Z1-W-C80CSつき250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,450
16,605
18,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914320CDM2V40TF-250Z1-W-B59Wつき250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
24,170
21,753
23,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914329CDM2V40TF-250Z1-W-B59WSつき250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
19,720
17,748
19,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914338CDM2V40TF-250Z1-Q-M9Nつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
20,960
18,864
20,750(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914347CDM2V40TF-250Z1-Q-M9NSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,600
15,840
17,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914356CDM2V40TF-250Z1-Q-M9Pつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
20,960
18,864
20,750(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914365CDM2V40TF-250Z1-Q-M9PSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,600
15,840
17,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914381CDM2V40TF-250Z1-Q-M9Bつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
20,740
18,666
20,533(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914390CDM2V40TF-250Z1-Q-M9BSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,490
15,741
17,315(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914399CDM2V40TF-250Z1-Q-H7Cつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
22,940
20,646
22,711(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914408CDM2V40TF-250Z1-Q-H7CSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
18,590
16,731
18,404(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914417CDM2V40TF-250Z1-Q-M9NWつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
21,290
19,161
21,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914426CDM2V40TF-250Z1-Q-M9NWSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,770
15,993
17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914435CDM2V40TF-250Z1-Q-M9PWつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
21,290
19,161
21,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914451CDM2V40TF-250Z1-Q-M9PWSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,770
15,993
17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914460CDM2V40TF-250Z1-Q-M9BWつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
21,290
19,161
21,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914469CDM2V40TF-250Z1-Q-M9BWSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,770
15,993
17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914478CDM2V40TF-250Z1-Q-H7NFつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
23,820
21,438
23,582(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914487CDM2V40TF-250Z1-Q-H7NFSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
19,030
17,127
18,840(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914496CDM2V40TF-250Z1-Q-A96つき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914505CDM2V40TF-250Z1-Q-A96Sつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
16,500
14,850
16,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914521CDM2V40TF-250Z1-Q-A93つき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
18,540
16,686
18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914530CDM2V40TF-250Z1-Q-A93Sつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
16,390
14,751
16,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914539CDM2V40TF-250Z1-Q-A90つき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914548CDM2V40TF-250Z1-Q-A90Sつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914557CDM2V40TF-250Z1-Q-B54つき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
22,390
20,151
22,166(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914566CDM2V40TF-250Z1-Q-B54Sつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
18,320
16,488
18,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914575CDM2V40TF-250Z1-Q-B64つき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
20,520
18,468
20,315(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914591CDM2V40TF-250Z1-Q-B64Sつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,380
15,642
17,206(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914600CDM2V40TF-250Z1-Q-C73Cつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
20,740
18,666
20,533(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914609CDM2V40TF-250Z1-Q-C73CSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,490
15,741
17,315(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914618CDM2V40TF-250Z1-Q-C80Cつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
20,630
18,567
20,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914627CDM2V40TF-250Z1-Q-C80CSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914636CDM2V40TF-250Z1-Q-B59Wつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
23,160
20,844
22,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914645CDM2V40TF-250Z1-Q-B59WSつき250ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
18,700
16,830
18,513(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914661CDM2V40TF-250Z1-N-M9Nつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
20,180
18,162
19,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914670CDM2V40TF-250Z1-N-M9NSつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
16,820
15,138
16,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914679CDM2V40TF-250Z1-N-M9Pつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
20,180
18,162
19,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914688CDM2V40TF-250Z1-N-M9PSつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
16,820
15,138
16,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914697CDM2V40TF-250Z1-N-M9Bつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
19,960
17,964
19,760(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914706CDM2V40TF-250Z1-N-M9BSつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
16,710
15,039
16,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914715CDM2V40TF-250Z1-N-H7Cつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
22,160
19,944
21,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914731CDM2V40TF-250Z1-N-H7CSつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,810
16,029
17,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914740CDM2V40TF-250Z1-N-M9NWつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
20,510
18,459
20,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914749CDM2V40TF-250Z1-N-M9NWSつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
16,990
15,291
16,820(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914758CDM2V40TF-250Z1-N-M9PWつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
20,510
18,459
20,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914767CDM2V40TF-250Z1-N-M9PWSつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
16,990
15,291
16,820(税込)
23日以内出荷
返品不可
47914776CDM2V40TF-250Z1-N-M9BWつき250ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
20,510
18,459
20,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする