エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2143種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2143種類すべて表示中
注文コード
品番
ポートねじの種類
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48212766CM2B40-25Z1Rc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ金具なし
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212775CM2B40-25Z1-VRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212791CM2B40-25Z1-WRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,300
10,170
11,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212800CM2B40-25Z1-QRc基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじロッドエンド
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212809CM2B40-25FZ1Rc基本形(両側ボス付)25ロッド先端めねじ金具なし
8,910
8,019
8,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212818CM2B40-50Z1Rc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ金具なし
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212827CM2B40-50Z1-VRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,620
9,558
10,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212836CM2B40-50Z1-WRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,690
10,521
11,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212845CM2B40-50Z1-QRc基本形(両側ボス付)50ロッド先端おねじロッドエンド
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212861CM2B40-50FZ1Rc基本形(両側ボス付)50ロッド先端めねじ金具なし
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212870CM2B40-75Z1Rc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212879CM2B40-75Z1-VRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212888CM2B40-75Z1-WRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,070
10,863
11,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212897CM2B40-75Z1-QRc基本形(両側ボス付)75ロッド先端おねじロッドエンド
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212906CM2B40-75FZ1Rc基本形(両側ボス付)75ロッド先端めねじ金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212915CM2B40-100Z1Rc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212931CM2B40-100Z1-VRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212940CM2B40-100Z1-WRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,460
11,214
12,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212949CM2B40-100Z1-QRc基本形(両側ボス付)100ロッド先端おねじロッドエンド
11,440
10,296
11,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212958CM2B40-100FZ1Rc基本形(両側ボス付)100ロッド先端めねじ金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212967CM2B40-125Z1Rc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ金具なし
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212976CM2B40-125Z1-VRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
48212985CM2B40-125Z1-WRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,840
11,556
12,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213001CM2B40-125Z1-QRc基本形(両側ボス付)125ロッド先端おねじロッドエンド
11,830
10,647
11,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213010CM2B40-125FZ1Rc基本形(両側ボス付)125ロッド先端めねじ金具なし
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213019CM2B40-150Z1Rc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213028CM2B40-150Z1-VRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213037CM2B40-150Z1-WRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,230
11,907
13,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213046CM2B40-150Z1-QRc基本形(両側ボス付)150ロッド先端おねじロッドエンド
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213055CM2B40-150FZ1Rc基本形(両側ボス付)150ロッド先端めねじ金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213071CM2B40-200Z1Rc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ金具なし
11,610
10,449
11,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213080CM2B40-200Z1-VRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213089CM2B40-200Z1-WRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,000
12,600
13,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213098CM2B40-200Z1-QRc基本形(両側ボス付)200ロッド先端おねじロッドエンド
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213107CM2B40-200FZ1Rc基本形(両側ボス付)200ロッド先端めねじ金具なし
11,610
10,449
11,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213116CM2B40-250Z1Rc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213125CM2B40-250Z1-VRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213141CM2B40-250Z1-WRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,770
13,293
14,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213150CM2B40-250Z1-QRc基本形(両側ボス付)250ロッド先端おねじロッドエンド
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213159CM2B40-250FZ1Rc基本形(両側ボス付)250ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213168CM2B40-300Z1Rc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213177CM2B40-300Z1-VRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,470
13,023
14,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213186CM2B40-300Z1-WRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,540
13,986
15,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213195CM2B40-300Z1-QRc基本形(両側ボス付)300ロッド先端おねじロッドエンド
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213211CM2B40-300FZ1Rc基本形(両側ボス付)300ロッド先端めねじ金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
48213220CM2B40TN-25Z1NPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ金具なし
8,910
8,019
8,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
48213229CM2B40TN-25Z1-VNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
48213238CM2B40TN-25Z1-WNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,300
10,170
11,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
48213247CM2B40TN-25Z1-QNPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端おねじロッドエンド
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
48213256CM2B40TN-25FZ1NPT基本形(両側ボス付)25ロッド先端めねじ金具なし
8,910
8,019
8,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする