アトム
輪ゴム2本入り
田植長靴が脱げないよう固定する輪ゴムです
用途
田植時に、田植長靴が脱げないよう足首を固定する時に
材質
天然ゴム
幅(mm)
18.5
厚さ(mm)
1.45
色
ブラック
サイズ
フリー
折径(mm)
222.5
内容量
1組
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19202605
60
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください