ソーラー
耐熱ポリエステルパテ ハイフレックス
耐熱性に優れた粉体塗装の下地に最適なポリエステルパテです。導電性があるため、粉体塗料の塗装下地として使用できます。
防錆処理鋼板、冷間圧延鋼板、アルミ板、ステンレス板などに使用可能です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
比重
可使時間(分)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19202648
SD-6B
1箱(4kg×4缶)
(目視)黒
高温
(20℃)1.56
(20℃)4
16000g
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59809639
SD-6B
1箱(4kg×4缶)
黒
標準
(20℃) 1.56
(20℃) 4
16000g
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19202639
SD-6B
1缶(4kg)
(目視)黒
高温
(20℃)1.56
(20℃)4
4000g
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
59809630
SD-6B
1缶(4kg)
黒
標準
(20℃) 1.56
(20℃) 4
4000g
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください