曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4450件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49279871CDM2V40-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279880CDM2V40-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279889CDM2V40-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279898CDM2V40-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279907CDM2V40-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279916CDM2V40-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279925CDM2V40-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279941CDM2V40-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279950CDM2V40-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279959CDM2V40-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279968CDM2V40-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279977CDM2V40-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279986CDM2V40-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49279995CDM2V40-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280011CDM2V40-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280020CDM2V40-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280029CDM2V40-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,690
13,221
14,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280038CDM2V40-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280047CDM2V40-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280056CDM2V40-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280065CDM2V40-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280081CDM2V40-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280090CDM2V40-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280099CDM2V40-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280108CDM2V40-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280117CDM2V40-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280126CDM2V40-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280135CDM2V40-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280151CDM2V40-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280160CDM2V40-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280169CDM2V40-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280178CDM2V40-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,960
13,464
14,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280187CDM2V40-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,330
15,597
17,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280196CDM2V40-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280205CDM2V40-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280221CDM2V40-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280230CDM2V40-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280239CDM2V40-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280248CDM2V40-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280257CDM2V40-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280266CDM2V40-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,820
18,738
20,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280275CDM2V40-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,130
15,417
16,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280291CDM2V40-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,150
19,035
20,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280300CDM2V40-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,300
15,570
17,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280309CDM2V40-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,150
19,035
20,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280318CDM2V40-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,300
15,570
17,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280327CDM2V40-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,150
19,035
20,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280336CDM2V40-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,300
15,570
17,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280345CDM2V40-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,620
16,758
18,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280361CDM2V40-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,030
14,427
15,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする