曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4216種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
4216種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49308939CDM2V40TF-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49308948CDM2V40TF-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49308957CDM2V40TF-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49308966CDM2V40TF-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49308975CDM2V40TF-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49308991CDM2V40TF-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309000CDM2V40TF-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309009CDM2V40TF-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309018CDM2V40TF-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309027CDM2V40TF-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309036CDM2V40TF-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309045CDM2V40TF-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309061CDM2V40TF-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309070CDM2V40TF-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309079CDM2V40TF-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309088CDM2V40TF-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309097CDM2V40TF-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309106CDM2V40TF-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309115CDM2V40TF-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309131CDM2V40TF-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309140CDM2V40TF-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309149CDM2V40TF-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309158CDM2V40TF-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309167CDM2V40TF-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309176CDM2V40TF-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309185CDM2V40TF-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309201CDM2V40TF-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309210CDM2V40TF-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309219CDM2V40TF-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309228CDM2V40TF-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309237CDM2V40TF-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309246CDM2V40TF-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,960
13,464
14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309255CDM2V40TF-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309271CDM2V40TF-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309280CDM2V40TF-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309289CDM2V40TF-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309298CDM2V40TF-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309307CDM2V40TF-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309316CDM2V40TF-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309325CDM2V40TF-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309341CDM2V40TF-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309350CDM2V40TF-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309359CDM2V40TF-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
21,150
19,035
20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309368CDM2V40TF-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,300
15,570
17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309377CDM2V40TF-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
21,150
19,035
20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309386CDM2V40TF-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,300
15,570
17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309395CDM2V40TF-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
21,150
19,035
20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309411CDM2V40TF-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,300
15,570
17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309420CDM2V40TF-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
18,620
16,758
18,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
49309429CDM2V40TF-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,030
14,427
15,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする