工具セット(チェストタイプ)

工具セット(チェストタイプ) - KTC

コストパフォーマンスに優れた大型チェスト「SKX3306」を採用。追加アイテムも余裕で収納できます。

セット内容9.5sq.ソケット(六角)、9.5sq.ディープソケット(六角)、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.エクステンションバー、9.5sq.クイックスピンナ、9.5sq.ユニバーサルジョイント、めがねレンチ(45°×6°ロング)、コンビネーションレンチ、樹脂柄マイナスドライバ、樹脂柄クロスドライバ、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)、樹脂柄スタッビドライバ(クロス)、板ラチェット差替えドライバセット、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)、ラジオペンチ、ニッパ、ボールピンハンマ、プラスチックハンマ、ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)、マグネット付パーツトレイ、トレイ(3枚)、スペーサー(3組)入組点数68点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19213787SK36813XB
184,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする