クレンジングタオルシリーズに敏感肌タイプが登場しました。レーヨン100%+保湿成分配合により優れた吸湿性とやわらかい肌触りを実現しています。シートのふわふわ感がアップして肌への刺激を軽減、なめらかな使い心地でお肌をいたわります。毎日のクレンジングや洗顔後の顔拭きの際の雑菌からお肌を守ります。デコボコ加工のないプレーン仕様が肌を優しく守ります。グリセリン(保湿成分)を配合したことでやわらかい質感です。無添加でエタノール/パラベン/石油系合成繊維/蛍光増白剤/接着剤/香料は不使用です。お肌に悩みのある方や子どもからママ層まで幅広い世代の方に安心してお使いいただけます。顔拭き以外にも使い方がたくさんあり、場面を選ばず使える汎用性の高いタオルです。