大容量クレンジングタオル

大容量クレンジングタオル - アイリスオーヤマ大容量クレンジングタオル - アイリスオーヤマ大容量クレンジングタオル - アイリスオーヤマ大容量クレンジングタオル - アイリスオーヤマ大容量クレンジングタオル - アイリスオーヤマ

クレンジングタオルシリーズに大容量タイプが登場しました。80枚×3個セットだから、コストを気にせずたっぷり使えます。レーヨン100%で破れにくく、丈夫なので満足感のある使い心地です。家族全員で使える大容量サイズなので、買い換えの手間も省けます。使い捨てで衛生的だから、毎日のクレンジングや洗顔後の顔拭きの際の雑菌からお肌を守ります。顔拭き以外にも使い方がたくさんあります。ティッシュのように手軽に使えて、場面を選ばず使える汎用性の高いタオルです。

材質レーヨン形状シート:プレーンシートサイズ(mm)200×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×205×58質量(g/枚)2目付(g/m2)50入数240枚(80枚×3個)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221365DTSC-3P80
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
19221618DTSC-3P80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする