曜日別特売

【本格DIYに!】充電式丸のこ18V

【本格DIYに!】充電式丸のこ18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式丸のこ18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式丸のこ18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式丸のこ18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式丸のこ18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式丸のこ18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式丸のこ18V - アイリスオーヤマ

厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221295JSC140TC
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19221548JSC140TC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする