曜日別特売

【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V

【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V - アイリスオーヤマ

コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個サンドベージュ質量(kg)2定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×170バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)3300ストローク幅(mm)13内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
バッテリー容量(mAh)
ストローク数(回/分)
ストローク幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221277JRS20TC1820003300132
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19221530JRS20TC1820003300132
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする