【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石
質量(kg)2
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113
連続使用時間27分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
研削砥石寸法(mm)(内径)16
内容量1台