曜日別特売

【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V

【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V - アイリスオーヤマ

用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.6サンドベージュ定格電圧(V)10.8適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221216JJS101TC
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19221469JJS101TC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする