曜日別特売

エアリー敷き布団プラス シングル

エアリー敷き布団プラス シングル - アイリスオーヤマエアリー敷き布団プラス シングル - アイリスオーヤマエアリー敷き布団プラス シングル - アイリスオーヤマエアリー敷き布団プラス シングル - アイリスオーヤマエアリー敷き布団プラス シングル - アイリスオーヤマエアリー敷き布団プラス シングル - アイリスオーヤマエアリー敷き布団プラス シングル - アイリスオーヤマエアリー敷き布団プラス シングル - アイリスオーヤマ

厚さと中綿量をUPしボリュームが増してふっくら感も向上しました。包まれるような気持ちいいふっくら感で寝心地の快適さがUPしました。そのまま床に敷いても、ベッドに敷いても、マットレスに重ねても中材のエアロキューブの適度な反発力で寝返りをサポートし、優れた体圧分散性で腰や背中の負担を軽減します。カバーは春夏はダブルニット生地、秋冬はベロア生地と季節に合わせて使い分けできるリバーシブル仕様なので、これ1枚で通年対応します。カバーは取り外し可能で丸洗いできます。中材も水洗いできるからお手入れが簡単です。

その他抗菌防臭、防ダニ材質側生地:ポリエステル100%、中材:合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー)カバーリバーシブルカバー:ベロア・ダブルニット質量(kg)6.22ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×680×240包装形態ショルダー付き収納袋チャックロックスライダー厚さ(cm)8中綿(g)表裏400g/m2ずつ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221155ASFP80-S
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19221408ASFP80-S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする