エアリー敷き布団プラス セミダブル

エアリー敷き布団プラス セミダブル アイリスオーヤマ エアリー敷き布団プラス セミダブル アイリスオーヤマ エアリー敷き布団プラス セミダブル アイリスオーヤマ エアリー敷き布団プラス セミダブル アイリスオーヤマ エアリー敷き布団プラス セミダブル アイリスオーヤマ

厚さと中綿量をUPしボリュームが増してふっくら感も向上しました。包まれるような気持ちいいふっくら感で寝心地の快適さがUPしました。そのまま床に敷いても、ベッドに敷いても、マットレスに重ねても中材のエアロキューブの適度な反発力で寝返りをサポートし、優れた体圧分散性で腰や背中の負担を軽減します。カバーは春夏はダブルニット生地、秋冬はベロア生地と季節に合わせて使い分けできるリバーシブル仕様なので、これ1枚で通年対応します。カバーは取り外し可能で丸洗いできます。中材も水洗いできるからお手入れが簡単です。

その他抗菌防臭、防ダニ 材質側生地:ポリエステル100%、中材:合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー) カバーリバーシブルカバー:ベロア・ダブルニット 質量(kg)7.53 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×680×240 包装形態ショルダー付き収納袋 チャックロックスライダー 厚さ(cm)8 中綿(g)表裏400g/m2ずつ 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19221171 ASFP80-SD
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19221417 ASFP80-SD
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする