曜日別特売

4in1 ヘアブラシ

4in1 ヘアブラシ - メイダイ4in1 ヘアブラシ - メイダイ4in1 ヘアブラシ - メイダイ4in1 ヘアブラシ - メイダイ4in1 ヘアブラシ - メイダイ4in1 ヘアブラシ - メイダイ4in1 ヘアブラシ - メイダイ4in1 ヘアブラシ - メイダイ

これ1本でボリュームアップ・艶出し・頭皮ケア・ドライブローの4役
スパイラル形状とWカーブが根元まで風を通しふんわり感アップ
サイドカーブが頭皮に密着、トップカーブが根元から立ち上げ
ドライヤーの熱がこもらない構造なので速乾性up、髪のダメージを低減
クッション性抜群、絡まりにくく気持ちの良い使い心地と頭皮刺激
お風呂使用OK、自立するので水切れがよく清潔

用途4in1 ヘアブラシ ボリュームアップ ツヤ髪 濡髪ブラシ 頭皮マッサージ 頭皮ケア 速乾材質本体:ポリスチレン、ピン軸部:ナイロン、ピン先端部:エポキシ樹脂グレー質量(g)75耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×7×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221731-
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする