曜日別特売

ケミカルフィルター ピュアアクト

ケミカルフィルター ピュアアクト - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクト - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクト - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクト - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクト - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクト - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクト - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクト - アイ・オー・テクノロジーズ

粉末活性炭を基材としたシートをハニカム構造にしたケミカルフィルターです。高吸着性能と低圧力損失に加え、長寿命化を実現しました。高性能な粉末活性炭を使用することにより、空気中のppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着除去します。

用途【PureACT/ピュアアクト】高性能粉末活性炭により、ppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着・除去できる長寿命ハニカム構造ケミカルフィルター。幅(mm)610高さ(mm)610構造ハニカム構造(下流側にガスケット付属)内容量1台
注意
※使用環境や条件によって性能は大きく異なりますのでご注意ください。可燃性の素材が含まれますので法規制を受ける場合はご注意ください。高温、高湿度の環境下では使用しないでください。水洗い等による再生は出来ませんのでご注意ください。水に濡れるとフィルター性能が著しく劣化します。納入時の不具合、使用中の予期せぬ破損など生じた場合無償保証いたします。保証期間は納入後1年以内に限ります。以下の場合は保証対象外(有償対応)となりますのでご注意ください。1使用上の誤り、またはお取り扱いが不適切な為に生じた破損2火災・地震・水害などの天変地異等によって生じた破損3損傷の原因が本製品以外の機器等(外部要因)にある場合4製造メーカー以外の手によって修理・改造された部分の破損粉塵やガス成分の除去に関するフィルター性能の劣化についても保証対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19241507ACT-K-50-IOT50
オープン
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241516ACT-H-50-IOT50
オープン
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241525ACT-N-50-IOT50
オープン
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241541ACT-K-100-IOT100
オープン
219,800
241,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241550ACT-N-100-IOT100
オープン
259,800
285,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241559ACT-H-100-IOT100
オープン
269,800
296,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241568ACT-K-150-IOT150
オープン
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241577ACT-N50K100-IOT150
オープン
359,800
395,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241586ACT-H50K100-IOT150
オープン
359,800
395,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241595ACT-H-150-IOT150
オープン
369,800
406,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241611ACT-N-150-IOT150
オープン
369,800
406,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241620ACT-N100K50-IOT150
オープン
379,800
417,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241629ACT-H100K50-IOT150
オープン
379,800
417,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241638ACT-N50H100-IOT150
オープン
399,800
439,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241647ACT-N100H50-IOT150
オープン
399,800
439,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241656ACT-H50N50K50-IOT150
オープン
429,800
472,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする