曜日別特売

ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ

ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ - アイ・オー・テクノロジーズ

通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。必要な分をロールからハサミ等で切り出してご使用ください。

用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。幅(mm)1300厚さ(mm)7構造不織布状内容量1本
注意
※使用環境や条件によって性能は大きく異なりますのでご注意ください。可燃性の素材が含まれますので法規制を受ける場合はご注意ください。高温、高湿度の環境下では使用しないでください。水洗い等による再生は出来ませんのでご注意ください。水に濡れるとフィルター性能が著しく劣化します。納入時の不具合、使用中の予期せぬ破損など生じた場合無償保証いたします。保証期間は納入後1年以内に限ります。以下の場合は保証対象外(有償対応)となりますのでご注意ください。1使用上の誤り、またはお取り扱いが不適切な為に生じた破損2火災・地震・水害などの天変地異等によって生じた破損3損傷の原因が本製品以外の機器等(外部要因)にある場合4製造メーカー以外の手によって修理・改造された部分の破損粉塵やガス成分の除去に関するフィルター性能の劣化についても保証対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象ガス
1巻長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19241821PureFoam-H-HALF-IOT(酸性ガス用)塩酸、硝酸、SO2等10000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241830PureFoam-N-HALF-IOT(アルカリ性ガス用)アンモニア等10000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241848PureFoam-H-IOT(酸性ガス用)塩酸、硝酸、SO2等20000
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241857PureFoam-N-IOT(アルカリ性ガス用)アンモニア等20000
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする