ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、
物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や
組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わせた最適な選定が可能。
注意
※使用環境や条件によって性能は大きく異なりますのでご注意ください。可燃性の素材が含まれますので法規制を受ける場合はご注意ください。高温、高湿度の環境下では使用しないでください。水洗い等による再生は出来ませんのでご注意ください。水に濡れるとフィルター性能が著しく劣化します。納入時の不具合、使用中の予期せぬ破損など生じた場合無償保証いたします。保証期間は納入後1年以内に限ります。以下の場合は保証対象外(有償対応)となりますのでご注意ください。1使用上の誤り、またはお取り扱いが不適切な為に生じた破損2火災・地震・水害などの天変地異等によって生じた破損3損傷の原因が本製品以外の機器等(外部要因)にある場合4製造メーカー以外の手によって修理・改造された部分の破損粉塵やガス成分の除去に関するフィルター性能の劣化についても保証対象外となります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |